Beli oil seal nok indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- No Drop Leak-Proof Coating 4kg (Cat Genteng)Deskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.atribut:
- Dilution: Water
- Solid Content (%): 40-65
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- TRUSCO Safety Cushion Yellow-Blackatribut:
- Color: Yellow-Black
- TRUSCO Safety Cushion BlackDeskripsi:-It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.atribut:
- Color: Black
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Penguin Tangki Air Blow (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Wall Thickness (mm): 3-4
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Rotary Multi Purpose CG-202 Biru PutihDeskripsi:Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.atribut:
- Color: Shinny Dark Brown
- Structure: Tacky
- Soap Type: Calcium
- Dropping Point (°): Min. 95-110
- Penetration: '220-250 at 25°C
- CKE Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- SK SATO Bimetal ThermometerDeskripsi:-The case, screws, and temperature sensitive part are all made of stainless steel(SUS304)which makes it excellent rust proof and corrosion proof. -Measurement target: Liquid/air.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Bahan: Polymer Sintetis
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Broco Stop Kontak Atlantic Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
Daftar Harga oil seal nok indonesia Terbaru April 2026
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| NOK O Ring P-FKM-70 (Oring) | Rp7.900 |
| No Drop Leak-Proof Coating 4kg (Cat Genteng) | Rp289.900 |
| TRUSCO Safety Cushion Yellow-Black | Rp189.900 |
| TRUSCO Safety Cushion Black | Rp36.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Penguin Tangki Air Blow (Toren) | Rp1.399.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Rotary Multi Purpose CG-202 Biru Putih | Rp659.900 |
| CKE Kipas Angin Berdiri | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5tP102419209-4.jpg)
/90P102082324-3.jpg)
/No%20Drop%20Leak-Proof%20Coating%204kg%20(Cat%20Genteng)/l3P103203759-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Safety%20Cushion%20Yellow-Black/P103152651-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Safety%20Cushion%20Black/P103032830-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/egP102114520-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Multi%20Purpose%20CG-202%20Biru%20Putih/7qP102114278-3.jpg)

/2qP102059098-3.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)


/P102059142-1.jpg)